Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBCPM4P10 liitosmutteri, pituus 12 mm, M4-0.70 kierrekoko, 18-8 luokka | CG8VKM 53ME82

FOREVERBOLT FBCPM4P10 liitosmutteri, pituus 12 mm, kierrekoko M4-0.70, luokka 18-8

Varastossa
Tuote: CG8VKM Malli: FBCPM4P10Ristiviite: 53ME82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pituus12 "
MutteriKytkimen mutteri
TyyliKytkimen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki6 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoLuokkaPituusMittausjärjestelmäKiertyyppiLeveys asuntojen poikkiHinta
FOREVERBOLT FB3CP1024P3 Kytkinmutteri, 3/4 tuumaa, #10-24 kierteen koko, A4-luokka | CG8VDB 53MF10 FB3CP1024P3# 10-24A43 / 4 "TuumaUNC (karkea)3 / 8 "€61.69
FOREVERBOLT FB3CP1032P3 Kytkinmutteri, 3/4 tuumaa, #10-32 kierteen koko, A4-luokka | CG8VDC 53MF09 FB3CP1032P3# 10-32A43 / 4 "TuumaUNC (karkea)3 / 8 "€64.65
FOREVERBOLT FB3CP1213P3 Kytkinmutteri, 1-1/4 tuumaa, 1/2-13 kierteen koko, A4-luokka | CG8VDD 53MF15 FB3CP1213P31 / 2 "-13A41 1 / 4 "TuumaUNC (karkea)5 / 8 "€82.17
Tarjouspyyntö
FOREVERBOLT FB3CP1420P3 Kytkinmutteri, 7/8 tuumaa, 1/4-20 kierre, A4-luokka | CG8VDE 53MF11 FB3CP1420P31 / 4 "-20A47 / 8 "TuumaUNC (karkea)3 / 8 "€59.87
Tarjouspyyntö
FOREVERBOLT FB3CP18 Kytkinmutteri, 2-1/2 tuumaa, 1-8 kierre, A4-luokka | CG8VDF 53MF19 FB3CP181-8A42 1 / 2 "TuumaUNC (karkea)1 3/8 tuumaa€238.63
FOREVERBOLT FB3CP3410 Kytkinmutteri, 2 tuumaa, 3/4-10 kierre, A4-luokka | CG8VDG 53MF17 FB3CP34103 / 4 "-10A42"TuumaUNC (karkea)1"€76.24
FOREVERBOLT FB3CP3816P3 Kytkinmutteri, 1-1/8 tuumaa, 3/8-16 kierteen koko, A4-luokka | CG8VDH 53MF13 FB3CP3816P33 / 8 "-16A41 1 / 8TuumaUNC (karkea)1 / 2 "€55.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBCPM4P10 liitosmutteri, pituus 12 mm, kierrekoko M4-0.70, luokka 18-8
€52.13 / yksikkö