Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LN5811P25 Lock Nut, 0.9375 Inch Flange Dia., 5/8-11 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8VGP 53ME78

FOREVERBOLT FB3LN5811P25 Lukitusmutteri, 0.9375 tuuman laipan halkaisija, 5/8-11 kierrekoko, luokka 316, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VGP Malli: FB3LN5811P25Ristiviite: 53ME78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Korkeus49 / 64 "
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN5811P25 Lukitusmutteri, 0.9375 tuuman laipan halkaisija, 5/8-11 kierrekoko, luokka 316, 25PK
€149.14 /pakkaus