Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LKWM6P100 Split Lock Washer, 316 Stainless Steel, M6 Size, 1.6mm Thickness, Standard Type, 100PK | CG8VGD 53MF69

FOREVERBOLT FB3LKWM6P100 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, koko M6, paksuus 1.6 mm, vakiotyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8VGD Malli: FB3LKWM6P100Ristiviite: 53MF69

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.1 mm
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11.8mm
Rockwellin kovuusC35
Paksuus1.6 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
AlkuperämaaItalia

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKWM6P100 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, koko M6, paksuus 1.6 mm, vakiotyyppi, 100 PK
€61.37 /pakkaus