Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 7/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQR 36RL08

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 7/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQR Malli: FB3FLWASH516LOD2P100Ristiviite: 36RL08
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
€101.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Luokka316
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Pakkauksen paino1
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.064 - 0.104 "
Paksuustoleranssi0.064 - 0.104 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 7/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€101.12 /pakkaus