Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQU 36RL10

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 litteä aluslevy, 3/8 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 1 tuuma ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CQU Malli: FB3FLWASH38LOD2P10Ristiviite: 36RL10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Luokka316
Sisällä Dia.7 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Pakkauksen paino0.15
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.064 - 0.104 "
Paksuustoleranssi0.064 - 0.104 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 litteä aluslevy, 3/8 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 1 tuuma ulkohalkaisija, 10 kpl
€18.59 /pakkaus