Taitettava vartija PC-8 kulmapylväsosio | AD8MAB 4KY82

FOLDING GUARD PC-8 Corner Pylväsosio

Tuote: AD8MAB Malli: PC-8Ristiviite: 4KY82
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€77.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osion kulmapylväs
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata14 ga.
Korkeus8ft.
MateriaaliTeräs
Postikorkeus8ft.
Pylvään leveys1-1/4" x 1-1/4"
Viestejä1-1 / 4 x 1 1/4 "teräkulmat 1/4" pultinrei'illä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7308903000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD PC-8 Corner Pylväsosio
€77.10 / yksikkö