FOL-DA-TANK SSTFS-5000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 5000 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3EKL Malli: SSTFS-5000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,355.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko5000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus38 "x 26"
materiaali Tyyppi30 oz. Vinyyli
Avaa ulottuvuus4 'x 13' x 17 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-5000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 5000 gallonaa
€5,355.00 / yksikkö