FOL-DA-TANK SSTFS-500 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, HPR, 500 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EKK Malli: SSTFS-500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,463.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko500 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus24 "x 17"
materiaali TyyppiHPR
Avaa ulottuvuus3 'x 5' x 6 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-500 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, HPR, 500 gallona
€15,463.64 / yksikkö