FOL-DA-TANK SSTFS-3000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 3000 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3EKC Malli: SSTFS-3000

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,384.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko3000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus34 "x 22"
materiaali Tyyppi30 oz. Vinyyli
Avaa ulottuvuus4 'x 9' 10 "x 13 '1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-3000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 3000 gallonaa
€3,384.82 / yksikkö