FOL-DA-TANK SSTFD-1500 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, HPR, 1500 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EHL Malli: SSTFD-1500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,631.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko1500 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus26 "x 20"
materiaali TyyppiHPR
Avaa ulottuvuus2 '8 "x 9' 2" x 11 '10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFD-1500 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, HPR, 1500 gallona
€3,631.09 / yksikkö