FOL-DA-TANK RLT II 1000 -relesäiliö, tyyppi II, koko 8 jalkaa x 3 jalkaa, 22 oz. Vinyyli | CF3EFP

FOL-DA-TANK RLT II 1000 -relesäiliö, tyyppi II, koko 8 jalkaa x 3 jalkaa, 22 unssia. Vinyyli

Varastossa
Tuote: CF3EFP Malli: RLT II 1000

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,012.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Koko1000 Gallon
materiaali Tyyppi22 oz. Vinyyli
Jalkojen lukumäärä6
Koko8 'x 3'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokomateriaali TyyppiJalkojen lukumääräKokoHinta
FOL-DA-TANK RLT II 1000 -relesäiliö, tyyppi II, 30 oz., 1000 gallonaa CF3EFQ RLT II 10001000 Gallon30 oz. Vinyyli68 'x 3'€3,073.64
FOL-DA-TANK RLT II 1500 -relesäiliö, tyyppi II, koko 10 jalkaa x 3 jalkaa, 22 oz. Vinyyli | CF3EFR RLT II 15001500 Gallon22 oz. Vinyyli610 'x 3'€3,352.36
FOL-DA-TANK RLT II 1500 -relesäiliö, tyyppi II, 30 oz., 1500 gallonaa CF3EFT RLT II 15001500 Gallon30 oz. Vinyyli610 'x 3'€3,699.82
FOL-DA-TANK RLT II 2000 -relesäiliö, tyyppi II, koko 11 jalkaa 6 tuumaa x 3 jalkaa, 22 oz. Vinyyli | CF3EFU RLT II 20002000 Gallon22 oz. Vinyyli811 '6 "x 3'€3,795.27
FOL-DA-TANK RLT II 2000 -relesäiliö, tyyppi II, 30 oz., 2000 gallonaa | CF3EFV RLT II 20002000 Gallon30 oz. Vinyyli811 '6 "x 3'€4,074.00
FOL-DA-TANK RLT II 2500 -relesäiliö, tyyppi II, koko 12 jalkaa 6 tuumaa x 3 jalkaa, 22 oz. Vinyyli | CF3EFW RLT II 25002500 Gallon22 oz. Vinyyli812 '6 "x 3'€4,383.27
FOL-DA-TANK RLT II 2500 -releen varastosäiliö, tyyppi II, 30 oz., 2500 gallonaa | CF3EFX RLT II 25002500 Gallon30 oz. Vinyyli812 '6 "x 3'€4,717.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK RLT II 1000 -relesäiliö, tyyppi II, koko 8 jalkaa x 3 jalkaa, 22 unssia. Vinyyli
€3,012.55 / yksikkö