FOL-DA-TANK RLT 2500 -relesäiliö, koko 48 x 17 x 17 tuumaa, ylhäältä aukeava 12 x 12 jalkaa.

Varastossa
Tuote: CF3CTF Malli: RLT 2500

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,465.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Koko2500 Gallon
Taitettu ulottuvuus48 "x 17" x 17 "
Avaa ulottuvuus13 '7 "x 13' 7" x 35 "
Avaus12 'x 12'
Koko48 x 17 x 17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu ulottuvuusAvaa ulottuvuusKokoHinta
FOL-DA-TANK RLT 1000 Rele-varastosäiliö, koko 48 x 17 x 17 tuumaa, avaaminen ylhäältä 5 jalkaa 9 tuumaa x 5 jalkaa 9 tuumaa | CF3CTB 1000 RLT1000 Gallon48 "x 17" x 17 "8 'x 8' x 35 ''48 x 17 x 17 "€3,050.73
FOL-DA-TANK RLT 1500 -relesäiliö, koko 48 x 17 x 17 tuumaa, yläaukko 7 jalkaa 5 tuumaa x 7 jalkaa 5 tuumaa | CF3CTC 1500 RLT1500 Gallon48 "x 17" x 17 "9 'x 9' x 35 ''48 x 17 x 17 "€3,392.45
FOL-DA-TANK RLT 2000 -relesäiliö, koko 48 x 17 x 17 tuumaa, yläaukko 8 x 8 jalkaa | CF3CTD 2000 RLT2000 Gallon48 "x 17" x 17 "12 'x 12' x 35 ''48 x 17 x 17 "€3,869.73
FOL-DA-TANK RLT 250 -relesäiliö, koko 34 x 34 x 14 tuumaa, yläaukko 3 x 3 jalkaa | CF3CTE 250 RLT250 Gallon34 "x 14" x 14 "4 '4 "x 4' 4" x 35 "34 x 34 x 14 "€2,153.45
FOL-DA-TANK RLT 3000 -relesäiliö, koko 48 x 17 x 17 tuumaa, yläaukko 12 jalkaa 9 tuumaa x 12 jalkaa 9 tuumaa | CF3CTG 3000 RLT3000 Gallon48 "x 17" x 17 "15 'x 15' x 35 ''48 x 17 x 17 "€4,940.73
FOL-DA-TANK RLT 500 Relesäiliö, koko 48 x 17 x 17 tuumaa, avaaminen ylhäältä 4 x 4 jalkaa | CF3CTH 500 RLT500 Gallon48 "x 17" x 17 "6 'x 6' x 35 ''48 x 17 x 17 "€2,730.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK RLT 2500 -relesäiliö, koko 48 x 17 x 17 tuumaa, ylhäältä aukeava 12 x 12 jalkaa.
€4,465.36 / yksikkö