FOL-DA-TANK FDTS-4000 Taitettava runko kannettava säiliö, teräs, 17 oz. HPR, 4000 gallonaa | CF3DDN

FOL-DA-TANK FDTS-4000 taitettava runko kannettava säiliö, teräs, 17 unssia. HPR, 4000 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3DDN Malli: FDTS-4000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,568.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava runkosäiliö
Koko4000 Gallon
Suljettu ulottuvuus15 '3 "x 7" x 29 "
VäriPunainen / keltainen
KehysmateriaaliTeräs
materiaali Tyyppi17 unssia HPR
Avaa ulottuvuus15 '3 "x 15' 3" x 29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuljettu ulottuvuusVärimateriaali TyyppiAvaa ulottuvuusHinta
FOL-DA-TANK FDTS-1000 taitettava runko, teräs, 22 oz. HPR, 1000 gallonaa CF3DCA FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "Punainen / keltainen22 unssia HPR8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,081.27
FOL-DA-TANK FDTS-1000 taitettava runko-säiliö, teräs, 22 oz. Vinyyli, 1000 gallonaa CF3DCB FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "Punainen / keltainen / musta / sininen / vihreä22 oz. Vinyyli8 '3 "x 8' 3" x 29 "€2,052.27
FOL-DA-TANK FDTS-1000 taitettava runko-säiliö, teräs, 30 oz. Vinyyli, 1000 gallonaa CF3DCC FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "Punainen / keltainen / oranssi / musta30 oz. Vinyyli8 '3 "x 8' 3" x 29 "€2,674.64
FOL-DA-TANK FDTS-1000 taitettava runko, kannettava säiliö, teräs, 41 oz. Vinyyli, 1000 gallonaa CF3DCD FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "-41 oz. Vinyyli8 '3 "x 8' 3" x 29 "€2,882.73
FOL-DA-TANK FDTS-1000 Taitettava kehys Kannettava säiliö, teräs, 63 oz. Vinyyli, 1000 Gallona | CF3DCE FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "-63 oz. Vinyyli8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,344.73
FOL-DA-TANK FDTS-1500 kannettava säiliö, teräksinen, 17 oz. HPR, 1500 gallonaa CF3DCF FDTS-15001500 Gallon10 '3 "x 7" x 29 "Punainen / keltainen17 unssia HPR10 '3 "x 10' 3" x 29 "€3,182.45
FOL-DA-TANK FDTS-1500 kannettava säiliö, teräs, 22 oz. HPR, 1500 gallonaa CF3DCG FDTS-15001500 Gallon10 '3 "x 7" x 29 "Punainen / keltainen22 unssia HPR10 '3 "x 10' 3" x 29 "€3,724.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK FDTS-4000 taitettava runko kannettava säiliö, teräs, 17 unssia. HPR, 4000 gallonaa
€5,568.82 / yksikkö