FOAMGLAS 23140 Putken eristys 6-5/8 tuumaa sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF6HUZ Malli: 23140Ristiviite: 19NG37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkieristys
Noin "R" -arvo3.45
VäriMusta
Rautaputken kokoon6"
Eristyksen nimellinen tunnus6.625 "
Eristys tyyppiJäykkä
Pituus2"
MateriaaliSuljettu kennolasi
Temp. alue-450 - 900 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6903900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusEristys tyyppiSeinämän paksuusHinta
FOAMGLAS 556561 Putken eristys 2-3 / 8 tuuman Id 2 jalan pituus Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Joustava2"€126.59
FOAMGLAS 530303 Putkieriste 3 tuuman Id 2 jalan pituus musta | AA8QUG 19NG56 5303033"Joustava2"€164.93
FOAMGLAS 23625 Putken eristys 3-1 / 2 tuuman Id 2 jalan pituus Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Joustava2"€164.43
FOAMGLAS 557521 putken eristys 7/8 tuuman sisähalkaisija 2 jalkaa pituus musta | AF6HUM 19NG26 5575217 / 8 "Jäykkä1"€41.15
FOAMGLAS 557522 putken eristys 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Jäykkä1"€47.22
FOAMGLAS 563451 putken eristys 1-3 / 8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Jäykkä1"€51.67
FOAMGLAS 560452 Putken eristys 1-5 / 8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Jäykkä1"€54.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOAMGLAS 23140 Putken eristys 6-5/8 tuumaa sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta
€115.05 / yksikkö