Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWSERVE 21-062-50 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa | AB3AHE 1R316

FLOWSERVE 21-062-50 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3AHE Malli: 21-062-50Ristiviite: 1R316

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopumpun akselitiiviste
Aineellisen sisällön koodiBCFJF
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Nimellinen työskentelypituus (tuumaa)0.875
Korvaava5P384
Tiivistetyyppi21
Istuimen reikä1.250 "
Istuimen paksuus0.406 "
Akselin koko5/8 tuumaa
Toimialan vakiolukunumero508

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusTiivistetyyppiHinta
FLOWSERVE 16-062-15 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa | AB3AGQ 1R300 16-062-15Yksittäinen pyörivä vaihtopumpun akselitiiviste400 F-25 astetta F.16€42.17
FLOWSERVE 21-112-41 Tiivistepumpun akseli | AB3AGR 1R301 21-112-41Vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.21€36.15
FLOWSERVE 68-062-11 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa | AB3AGT 1R302 68-062-11Vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.68€52.67
FLOWSERVE 16-062-04 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa | AB3AGU 1R303 16-062-04Yksittäinen pyörivä vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.16€17.14
FLOWSERVE 21-062-22 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa | AB3AGV 1R304 21-062-22Vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.21€27.77
FLOWSERVE 68-062-13 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa | AB3AGW 1R306 68-062-13Vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.68€17.67
FLOWSERVE 21-062-07 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa | AB3AGX 1R307 21-062-07Vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.21€21.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWSERVE 21-062-50 Tiivistepumpun akseli 5/8 tuumaa
€18.97 / yksikkö