Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWSERVE 16-075-07 Tiivistepumpun akseli 3/4 tuumaa | AB3AHH 1R319

FLOWSERVE 16-075-07 Tiivistepumpun akseli 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3AHH Malli: 16-075-07Ristiviite: 1R319
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
€13.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen pyörivä vaihtopumpun akselitiiviste
Aineellisen sisällön koodiBMFJF
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Nimellinen työskentelypituus (tuumaa)0.812
Korvaava5P416
Tiivistetyyppi16
Istuimen reikä1.437 "
Istuimen paksuus0.406 "
Akselin koko3/4 tuumaa
Toimialan vakiolukunumero101

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusTiivistetyyppiHinta
FLOWSERVE 16-075-10 Tiivistepumpun akseli 3/4 tuumaa | AB3AGM 1R245 16-075-10Yksittäinen pyörivä vaihtopumpun akselitiiviste400 F-25 astetta F.16€42.50
FLOWSERVE 16-075-04 Tiivistepumpun akseli 3/4 tuumaa | AB3AGP 1R299 16-075-04Yksittäinen pyörivä vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.16€19.74
FLOWSERVE 21-075-98 Tiivistepumpun akseli 3/4 tuumaa | AB3AGY 1R308 21-075-98Vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.21€29.45
FLOWSERVE 21-075-99 Tiivistepumpun akseli 3/4 tuumaa | AB3AGZ 1R309 21-075-99Vaihtopumpun akselitiiviste400 F-25 astetta F.21€55.56
FLOWSERVE 16-075-03 Tiivistepumpun akseli 3/4 tuumaa | AB3AHC 1R313 16-075-03Yksittäinen pyörivä vaihtopumpun akselitiiviste225 F-40 astetta F.16€12.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWSERVE 16-075-07 Tiivistepumpun akseli 3/4 tuumaa
€13.39 / yksikkö