Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LH29-1001 Vuodon havaitsemiskytkin Interstitiaalinen vaaka | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 vuodon havaitsemiskytkin Interstitiaalinen vaaka

Varastossa
Tuote: AA4MFV Malli: LH29-1001Ristiviite: 12U461
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
€352.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodon havaitsemiskytkin
Yhteystyyppi30 wattia, 240 VAC (0.14A resistiivinen), 120 VAC (0.28A resistiivinen), 120 VDC (0.07A resistiivinen), 24 VDC (0.28A resistiivinen),
Korkeus0.75 "
Tulojännite240 VAC/120 VDC max.
Takin materiaaliHalar takki
Pituus3"
MateriaaliVaahdotettu polypropeeni, Valox 420, ruostumaton teräs
Max. Paine50 psi
SuuntautuminenVaakasuora
ulostuloSPST Reed
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Tyyppiinterstitiaalinen
Leveys1.5 "
Langan tyyppi2 johdin, #22 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LH29-1001 vuodon havaitsemiskytkin Interstitiaalinen vaaka
€352.80 / yksikkö