FLINT & WALLING SPJ15B3 sprinkleripumppu, itseimevä, 208-230/460V AC, 1/2 Hp, 100 Psi sammutettu, Odp | CP6BQR 44YW79

FLINT & WALLING SPJ15B3 sprinkleripumppu, itseimevä, 208-230/460 V AC, 1/2 Hp, 100 Psi sammutettu, Odp

Varastossa
Tuote: CP6BQR Malli: SPJ15B3Ristiviite: 44YW79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,866.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING SPJ15B3 sprinkleripumppu, itseimevä, 208-230/460 V AC, 1/2 Hp, 100 Psi sammutettu, Odp
€1,866.55 / yksikkö