Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXCO INC 28000380 Nauhoitustyökalu #1 Clipper-pitsille | AD6VEX 4AVE6

FLEXCO INC 28000380 Nauhoitustyökalu #1 Clipper-pitsille

Varastossa
Tuote: AD6VEX Malli: 28000380Ristiviite: 4AVE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhoitus työkalu
Käytettäväksi päällä# 1 Clipper-pitsi
Pituus14 "
Tyyppi# 1 Clipper-nauhat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläTyyppiHinta
FLEXCO INC 28000385 Nauhoitustyökalu #2 Clipper-pitsille | AD6VEY 4AVE7 28000385# 2 Clipper-pitsi# 2 Clipper-nauhat€356.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXCO INC 28000380 Nauhoitustyökalu #1 Clipper-pitsille
€386.15 / yksikkö