Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAREALERT WBP.2 Led Road Flare 1 Watt Valkoinen | AB8UXM 29DX89

FLAREALERT WBP.2 Led Road Flare 1 Watt Valkoinen

Varastossa
Tuote: AB8UXM Malli: WBP.2Ristiviite: 29DX89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-tieheijastus
Halkaisija3.75 "
Vilkkuu minuutissa120
Korkeus1.75 "
LED-väriValkoinen
Pituus3.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
LEDien lukumäärä1
Käyttöikä20 h. Tasainen, 60 h. Salama
VirtalähdeAA-paristo (ei sisälly toimitukseen)
Kuoren väriValkoinen / Kirkas
Shell-materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Magneettinen pohja, työkalua ei tarvita akun vaihtamiseen, 360 asteen näkyvyys, murskauskestävä - kestää 20,000 lb: n ylityksen. Ajoneuvo, säänkestävä, voidaan käyttää sateessa tai lumessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-väriKäyttöikäKuoren väriHinta
FLAREALERT RB.2 Led Road Flare 0.5 watin punainen | AB8UWZ 29DX77 RB.2punainen40 h. Tasainen, 140 h. Salamapunainen€27.43
FLAREALERT YB.2 Led Road Flare 0.5 W keltainen | AB8UXA 29DX78 YB.2Keltainen40 h. Tasainen, 140 h. SalamaKeltainen€27.43
FLAREALERT RBP.2 Led Road Flare 1 watin punainen | AB8UXH 29DX85 RBP.2punainen20 h. Tasainen, 60 h. Salamapunainen€35.92
FLAREALERT YBP.2 Led Road Flare 1 watt keltainen | AB8UXJ 29DX86 YBP.2Keltainen20 h. Tasainen, 60 h. SalamaKeltainen€35.92
FLAREALERT BBP.2 Led Road Flare 1 watt sininen | AB8UXK 29DX87 BBP.2sininen20 h. Tasainen, 60 h. Salamasininen€40.49
FLAREALERT GBP.2 Led Road Flare 1 Watt Vihreä | AB8UXL 29DX88 GBP.2Vihreä20 h. Tasainen, 60 h. SalamaVihreä€40.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAREALERT WBP.2 Led Road Flare 1 Watt Valkoinen
€40.49 / yksikkö