FLAMEFIGHTER JBWE95 Sammutinkaappi 30 Lb Musta / punainen | AG2AMN 31AY21

FLAMEFIGHTER JBWE95 sammutuskaappi 30 Lb Musta/punainen

Varastossa
Tuote: AG2AMN Malli: JBWE95Ristiviite: 31AY21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinkaappi
Kaapin väriMusta / punainen
Cabinet MateriaaliPE-muovi
Koko30 lb
Syvyys38 "
Korkeus12 "
Sisällä ulkonaSisä- / ulkokäyttöön
AsennustyyliWall Mount
Leveys18 "
Window ColorPoista valinta
IkkunamateriaaliLexan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3923100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMEFIGHTER JBWE95 sammutuskaappi 30 Lb Musta/punainen
€507.50 / yksikkö