Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIRE-DEX FS1C0012 Yleishaalari Keltainen 2xl | AA4QYU 13A495

FIRE-DEX FS1C0012 Äänestysmäärä Haalari Keltainen 2xl

Varastossa
Tuote: AA4QYU Malli: FS1C0012Ristiviite: 13A495

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€488.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänestysaktiivisuus haalari
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiVetoketju / koukku ja silmukka
VäriKeltainen
Sopii rinnan kokoon54 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma31 "
MateriaaliNomex (R)
taskut(1) Vasen radiotasku
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6211330010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii rinnan kokoonsisäsaumaKokoHinta
FIRE-DEX FS1C001S -äänestys haalari keltainen S | AA4QYP 13A491 FS1C001SKeltainen38 "29 "Pieni€480.32
FIRE-DEX FS1C001M -aktiivisuushaalari keltainen M | AA4QYQ 13A492 FS1C001MKeltainen42 "29 "Keskikokoinen€480.32
FIRE-DEX FS1C001L Yleishaalari Keltainen L | AA4QYR 13A493 FS1C001LKeltainen46 "30 "Keskikokoinen€480.32
FIRE-DEX FS1C0011 Äänestyshaalari Keltainen Xl | AA4QYT 13A494 FS1C0011Keltainen50 "31 "XL€488.57
FIRE-DEX FS1C0013 äänestyshaalari keltainen 3xl | AA4QYV 13A496 FS1C0013Keltainen58 "31 "3XL€488.57
FIRE-DEX FS1C007S äänestyshaalari Tan S | AA4QYW 13A497 FS1C007SRusketus38 "29 "Pieni€480.32
FIRE-DEX FS1C007M Haalari Tan M | AA4QYX 13A498 FS1C007MRusketus42 "29 "Keskikokoinen€480.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIRE-DEX FS1C0012 Äänestysmäärä Haalari Keltainen 2xl
€488.57 / yksikkö