Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON EFS-16 -rumpupumppu 212 Fahrenheit-astetta 5 Gallonkauhaa Ss | AA7AHY 15R523

FINISH THOMPSON EFS-16-rumpupumppu 212 astetta Fahrenheit 5 gallonaa kauhat Ss

Varastossa
Tuote: AA7AHY Malli: EFS-16Ristiviite: 15R523

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Käytettäväksi päällä5 Gal. Kauhat
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Maks. Lämpötila212-astetta F
Max. Viskositeetti300 CPS
MitattuEi
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus19.25 "
pH-alue6-10
Pumpun runkomateriaali316 SS
TiivistemateriaaliFKM
Imuputken pituus16 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppiVakio
Kostutetut materiaalit316SS, FKM, PTFE ja ETFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläKokonaispituusHinta
FINISH THOMPSON EFS-40 rumpupumppu 212 astetta Fahrenheit 30 55 gallonaa rummut Ss | AA7AHZ 15R524 EFS-4030,55 Gal. Rummut43.25 "€948.98
LOPPU THOMPSON EFS-48 -rumpupumppu 212 asteen Fahrenheit Totes Ss AA7AJA 15R525 EFS-48totes51.25 "€1,038.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-16-rumpupumppu 212 astetta Fahrenheit 5 gallonaa kauhat Ss
€803.91 / yksikkö