Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON DBTS037 Rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYW 3DYN5

FINISH THOMPSON DBTS037 Rumpupumpun putken imuputki 40 L

Varastossa
Tuote: AC8UYW Malli: DBTS037Ristiviite: 3DYN5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,915.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Poistoputken ulostulon ID-koko1-1 / 2 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko2"
Käytettäväksi päällä30, 55 gal. Rummut
Korkeus40 "
MitattuEi
Poistoaukon koko1 1/2 "Barb
Kokonaispituus42 "
pH-alue6-10
Pumpun runkomateriaaliSS
TiivistemateriaaliPTFE
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko2"
Imuputken tyyppiImuputki
Kostutetut materiaalitSS, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4595
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)118.36
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS037 Rumpupumpun putken imuputki 40 L
€1,915.55 / yksikkö