FINISH THOMPSON DB4V-T-M613 Pumpun magneettikäyttö 1/4 hv 2.4 ampeeria 29 maks. Jalkaa | AE3UEK 5FZW3

FINISH THOMPSON DB4V-T-M613 Pumpun magneettikäyttö 1/4 hv 2.4 ampeeria 29 maks. Jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3UEK Malli: DB4V-T-M613Ristiviite: 5FZW3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€850.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
LaakerityyppiTyöntövoima ja säde
LaakeritTyöntövoima ja säde
MalliMag-Drive
Täyden kuorman ampeerit2.4
Tiivistefluorielastomeeri
Tiivistemateriaalifluorielastomeeri
GPM @ 1 Ft. pää18
GPM vettä @ 15 Ft. pää13.5
GPM vettä @ 18 Ft. pää12
GPM vettä @ 24 Ft. pää8
GPM vettä @ 3 Ft. pää18
GPM vettä @ 6 Ft. pää18
GPM vettä @ 9 Ft. pää16.5
Korkeus6.375 "
KoteloPVDF
KoteloPVDF
HP1/4
JuoksupyöräPVDF TFE: llä
Juoksupyörän materiaaliPVDF PTFE-holkilla
Tuloaukko1 FNPT
Pituus12.875 "
Maks. Pää29 ft.
Maks. Tietty painovoima1.2
Max. Viskositeetti50 CPS
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiPSC
AsennusSulje kytketty
Käyttöpaine12.7 PSI
pistorasia1/2 MNPT
Lämpötila (F) @ 0 PSIG220
Lämpötila (F) @ 10 PSIG220
Lämpötila (F) @ 20 PSIG220
Lämpötila (F) @ 30 PSIG220
TyyppiTulva imu
Jännite115
Leveys6.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3575
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8413702022
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMalliTäyden kuorman ampeeritKoteloKoteloHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta
LOPPU THOMPSON DB6P-M224 -pumppu magneettikäyttöinen 1/3 hv 115 / 208-230vv | AC8KVV 3AZN4 DB6P-M2248 19 / 64 "keskipakoinen5.70 / 2.70-2.85polypropeenipolypropeeni1/3Polypropeeni hiiliholkkilla1 FNPT€1,372.42
VIIMEISTELE THOMPSON DB6P-M225 -pumppu magneettikäyttöinen 1/3 hv 208-230 / 460vv | AC8KVW 3AZN5 DB6P-M2258 19 / 64 "keskipakoinen1.22-1.20 / .60polypropeenipolypropeeni1/3Polypropeeni hiiliholkkilla1 FNPT€1,352.57
LOPPU THOMPSON DB6HP-M226 Magneettipumppu 1/2 hv 115 / 208-230v | AC8KVX 3AZN6 DB6HP-M2268 19 / 64 "keskipakoinen7.6 / 3.80-3.80polypropeenipolypropeeni1/2Polypropeeni hiiliholkkilla1 FNPT€1,512.68
LOPPU THOMPSON DB6HP-M227 Pumpun magneettikäyttö 1/2 hv 208-230 / 460v | AC8KVY 3AZN7 DB6HP-M2278 19 / 64 "keskipakoinen1.70-1.65 / .825polypropeenipolypropeeni1/2Polypropeeni hiiliholkkilla1 FNPT€1,479.17
Viimeistely THOMPSON DB7P-M226 Magneettipumppu 1/2 hv 115 / 208-230v | AC8KVZ 3AZN8 DB7P-M2268 19 / 64 "keskipakoinen7.6 / 3.80-3.80polypropeenipolypropeeni1/2Polypropeeni hiiliholkkilla1-1 / 2 FNPT€1,640.10
LOPPU THOMPSON DB7P-M227 Magneettipumppu 1/2 hv 208-230 / 460v | AC8KWA 3AZN9 DB7P-M2278 19 / 64 "keskipakoinen1.70-1.65 / .825polypropeenipolypropeeni1/2Polypropeeni hiiliholkkilla1-1 / 2 FNPT€1,581.25
VIIMEISTELE THOMPSON DB8P-M204 -pumppu magneettikäyttö 3/4 hv 115 / 208-230v | AC8KWB 3AZP1 DB8P-M2048 19 / 64 "keskipakoinen10.4 / 5.00-5.20polypropeenipolypropeeni3/4Polypropeeni hiiliholkkilla1-1 / 2 FNPT€1,772.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DB4V-T-M613 Pumpun magneettikäyttö 1/4 hv 2.4 ampeeria 29 maks. Jalkaa
€850.29 / yksikkö