Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIIMEISTELY 1ST 8432-035 Minihiontalevy 2 tuumaa 50 karkeutta - 25 kpl. | AD4QYE 42X671

FINISH 1ST 8432-035 Minihiomalaikka 2 tuumaa 50 karkeus - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QYE Malli: 8432-035Ristiviite: 42X671

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini hiomalaikka
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriVihreä
Levy Dia.2"
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku25000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuHinta
VIIMEISTELY 1ST 8430-035 Minihiomakiekko, 2 tuumaa, 24 karkeutta - 25 kpl. | AD4QYC 42X669 8430-0352"Erittäin karkea24€53.92
FINISH 1ST 8431-035 Mini-hiomalaikka 2 tuuman 36-karkea - pakkaus 25 | AD4QYD 42X670 8431-0352"Erittäin karkea36€51.69
FINISH 1ST 8433-035 Mini-hiomalaikka 3 tuuman 24-karkea - 25 kpl pakkaus | AD4QYJ 42X675 8433-0353"Erittäin karkea24€68.55
FINISH 1ST 8434-035 Mini-hiomalaikka 3 tuuman 36-karkea - 25 kpl pakkaus | AD4QYK 42X676 8434-0353"Erittäin karkea36€64.13
FINISH 1ST 8435-035 Mini-hiomalaikka 3 tuuman 50-karkea - 25 kpl pakkaus | AD4QYL 42X677 8435-0353"Karkea50€61.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 8432-035 Minihiomalaikka 2 tuumaa 50 karkeus - 25 kappaleen pakkaus
€49.00 / yksikkö