Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIIMEISTELY 1ST 12192-035 Viimeistelysarja 5 1/4 tuumaa - 3 kpl. | AD4RJH 43Y077

FINISH 1ST 12192-035 Viimeistelylohkosarja 5 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4RJH Malli: 12192-035Ristiviite: 43Y077

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelysarja
LiitetyyppiKoukku ja silmukka
Pituus5.25 "
Materiaalivaahto
Leveys3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 12192-035 Viimeistelylohkosarja 5 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus
€10.82 / yksikkö