Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 12187-035 Viimeistelylohkon täyttöpakkaukset G2 320 G Pk 15 | AD4RJN 43Y082

FINISH 1ST 12187-035 Viimeistelylohkon täyttöaineet G2 320 G Pk 15

Varastossa
Tuote: AD4RJN Malli: 12187-035Ristiviite: 43Y082

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelylohkojen täyttö mallille 43Y077
Hioma-aineStearattu alumiinioksidi
TaustamateriaaliKoukku ja silmukka
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Pituus5.25 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
FINISH 1ST 12186-035 Viimeistelylohkon täyttöpakkaukset G2 220 G Pk 15 | AD4RJM 43Y081 12186-035220€7.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 12187-035 Viimeistelylohkon täyttöaineet G2 320 G Pk 15
€7.39 / yksikkö