Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5117300 laippalukitusruuvi 5/16 tuumaa x 1 tuuma | AC9XUU 3LEW9

FIMCO 5117300 Laippalukitusruuvi 5/16 tuumaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9XUU Malli: 5117300Ristiviite: 3LEW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan lukitusruuvi
Koko5/16 x 1 "
Tyyppi18 Kulutuspinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5034531 Laippalukkoruuvi | AC9RFR 3JEN1 50345315/16"-18 x 5/8"€1.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5117300 Laippalukitusruuvi 5/16 tuumaa x 1 tuumaa
€0.58 / yksikkö