Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5034529 kuljetuspultti 3/8 tuumaa x 5 tuumaa | AC9RGP 3JEX3

FIMCO 5034529 Vaunun pultti 3/8 tuumaa x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RGP Malli: 5034529Ristiviite: 3JEX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Koko3 / 8 "x 5"
Tyyppi16 Kulutuspinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5034482 kuljetuspultti 3/8 tuumaa x 1 tuuma | AC9RGN 3JEX1 50344823/8 x 1 "€1.56
FIMCO 5034524 kuljetuspultti 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AC9RGQ 3JEX5 50345243 / 8 "x 1 / 4"€1.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5034529 Vaunun pultti 3/8 tuumaa x 5 tuumaa
€1.94 / yksikkö