Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5010193 Nylon Tee 3/4 tuumaa | AC9REN 3JEH8

FIMCO 5010193 Nylon Tee 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9REN Malli: 5010193Ristiviite: 3JEH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylon t-paita
Koko1 / 2 "
TyyppiMittarin satama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FIMCO 5086003 Nylon Tee 1/2 tuumaa | AC9RGA 3JER7 5086003€1.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5010193 Nylon Tee 3/4 tuumaa
€13.01 / yksikkö