Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE MMSS075RSV -liitin 4-piste | AF2RKQ 6XGX3

FILLRITE MMSS075RSV 4-pisteinen liitin

Varastossa
Tuote: AF2RKQ Malli: MMSS075RSVRistiviite: 6XGX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostele liitin
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs, Viton, EPDM
KäytettyDEF 4 pnt -liitin DEF: lle
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, Viton, EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE MMSS075RSV 4-pisteinen liitin
€401.89 / yksikkö