FILLRITE FR710VN Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, Valurauta, 1/3, Pyörivä siipi | CP4ZYL 48YA09

FILLRITE FR710VN polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, valurauta, 1/3, pyörivä siipi

Varastossa
Tuote: CP4ZYL Malli: FR710VNRistiviite: 48YA09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,240.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR710VN polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, valurauta, 1/3, pyörivä siipi
€1,240.58 / yksikkö