Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE ARCH07520A Polttoaineletku, 3/4 tuumaa NPT, 3/4 tuumaa, 15 jalkaa pituus, polttoaineen siirtopumput, 50 PSI Max. Paine | CP4ZXX 48YA66

FILLRITE ARCH07520A Polttoaineletku, 3/4 tuuman NPT, 3/4 tuumaa, 15 jalkaa pituus, polttoaineen siirtopumput, 50 PSI Max. Paine

Varastossa
Tuote: CP4ZXX Malli: ARCH07520ARistiviite: 48YA66
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
€226.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE ARCH07520A Polttoaineletku, 3/4 tuuman NPT, 3/4 tuumaa, 15 jalkaa pituus, polttoaineen siirtopumput, 50 PSI Max. Paine
€226.72 / yksikkö