Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE 1200KTF7018 Kotelon polttoainesuodatin | AD7QMW 4FY21

FILLRITE 1200KTF7018 Kotelon polttoainesuodatin

Varastossa
Tuote: AD7QMW Malli: 1200KTF7018Ristiviite: 4FY21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen kotelo
Virtausnopeus18 gpm
PäämateriaaliValurauta
Korkeus11 "
Tulot / lähdöt3 / 4 "NPT
Max. Paine50 psi
Painehäviö3 PSI
Koko3 / 4 "NPT
TyyppiSuodatinpää
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPäämateriaaliKorkeusKokoLeveysHinta
FILLRITE 311KTF7029 Kotelon polttoainesuodatin | AD7QMY 4FY23 / 311KTF7029GR 311 KTF702940 gpmAlumiini12.75 "1 "NPT5.5 "€145.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE 1200KTF7018 Kotelon polttoainesuodatin
€90.16 / yksikkö