Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL FMSS1WE-aurinkosuojapuuvilla 17x12in valkoinen - pakkaus 12 AB7KWR 23V895

FIBRE-METAL BY HONEYWELL FMSS1WE Sun Shield Cotton 17x12in White - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7KWR Malli: FMSS1WERistiviite: 23V895

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkosuoja
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
JäähdytysmenetelmäSuojaa ihoa auringon haitallisilta säteiltä
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliPuuvilla
KuvioVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL FMSS1WE Sun Shield Cotton 17x12in White - 12 kpl pakkaus
€140.39 /pakkaus