Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL FM70DCCL Dual Crown Faceshield Noryl Black | AA7FPE 15W981

FIBRE-METAL BY HONEYWELL FM70DCCL Dual Crown Faceshield Noryl Black

Varastossa
Tuote: AA7FPE Malli: FM70DCCLRistiviite: 15W981

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskruunu kasvosuoja
dielektrisetKyllä
Visiirin väriMusta
Visiirin korkeus4 "Crown
VisiirimateriaaliNoryl (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL FM70DCCL Dual Crown Faceshield Noryl Black
€62.21 / yksikkö