FIBERPLATE 870280 Vinyyliesteri Gry 1/8 x 48 x 48 In | AD6URC 4ATH3

FIBERPLATE 870280 Vinyyli Ester Gry 1/8 x 48 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6URC Malli: 870280Ristiviite: 4ATH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykanta
VäriTumman harmaa
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliPremium vinyyliesteri
Maks. Lämpötila180 F
Hartsi tyyppiVi-Corr
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.938 / -0.032 "
TyyppiGritin kanssa
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
FIBERPLATE 870160 vinyyliesteri Gry 1/8 x 12 x 12 tuumaa | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€137.20
FIBERPLATE 870170 vinyyliesteri Gry 1/4 x 12 x 12 tuumaa | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€161.21
FIBERPLATE 870190 vinyyliesteri Gry 1/2 x 12 x 12 tuumaa | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€201.51
FIBERPLATE 870200 vinyyliesterigry 1/8 x 12 x 24 tuumaa | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€188.65
FIBERPLATE 870210 vinyyliesteri Gry 1/4 x 12 x 24 tuumaa | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€236.68
FIBERPLATE 870230 vinyyliesteri Gry 1/2 x 12 x 24 tuumaa | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€317.27
FIBERPLATE 870240 vinyyliesteri Gry 1/8 x 24 x 24 tuumaa | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€217.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERPLATE 870280 Vinyyli Ester Gry 1/8 x 48 x 48 tuumaa
€487.38 / yksikkö