FIBERGRATE 879240 Ritilä 1 tuuman 5 x 3 jalkaa Rec Mesh Gry | AD6UWZ 4ATX7

FIBERGRATE 879240 Valettu ritilä 1 tuuma 5 x 3 jalkaa Rec Mesh Gry

Varastossa
Tuote: AD6UWZ Malli: 879240Ristiviite: 4ATX7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu ritilä
Palkin korkeus1"
Laakeritangon leveys0.25 "
VäriVaaleanharmaa
Syvyys1"
keyingEi eristetty
MateriaaliAntimikrobinen premium-polyesteri
Maks. Lämpötila150 F
verkkoSuorakulmainen
Verkon muotoSuorakulmainen
Verkkokoko1 x 4 "
Hartsi tyyppiFGI-AM (R)
jänneväli3 Ft
pintaKarkea yläosa
Tyyppivalettu
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysVerkkokokojänneväliLeveysHinta
FIBERGRATE 879120 ritilä valettu 1.5 tuuman 3 x 10ft neliöverkko Gry | AD6UWL 4ATW4 8791201.5 "1 1/2 x 1 1/2 "10 Ft3ft.€1,618.19
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879130 ritilä valettu 1.5 tuuman 3 x 5 jalkaa neliöverkko Gry | AD6UWM 4ATW5 8791301.5 "1 1/2 x 1 1/2 "5 Ft3ft.€788.05
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879140 ritilä valettu 1.5 tuuman 4 x 12 jalkaa neliöverkko Gry | AD6UWN 4ATW6 8791401.5 "1 1/2 x 1 1/2 "12 Ft4ft.€2,394.22
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879150 Ritilä valettu 1.5 tuuman 4 x 4 jalkaa neliöverkko Gry | AD6UWP 4ATW7 8791501.5 "1 1/2 x 1 1/2 "4 Ft4ft.€842.99
FIBERGRATE 879160 ritilä valettu 1.5 tuuman 4 x 6 jalkaa neliöverkko Gry | AD6UWQ 4ATW8 8791601.5 "1 1/2 x 1 1/2 "6 Ft4ft.€1,345.42
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879170 Ritilä valettu 1.5 tuuman 4 x 8 jalkaa neliöverkko Gry | AD6UWR 4ATW9 8791701.5 "1 1/2 x 1 1/2 "8 Ft4ft.€1,622.64
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879180 Ritilä 1 tuuman 10 x 3 jalkaa Rec Mesh Gry | AD6UWT 4ATX1 8791801"1 x 4 "3 Ft10ft.€1,459.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879240 Valettu ritilä 1 tuuma 5 x 3 jalkaa Rec Mesh Gry
€671.62 / yksikkö