FIBERGRATE 873070 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 6 jalkaa Gry | AD6VAH 4AUK6

FIBERGRATE 873070 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuuma 3 x 6 Jalkaa Gry

Tuote: AD6VAH Malli: 873070Ristiviite: 4AUK6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€733.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalankulkijan ritilä
Palkin korkeus1"
Laakeritangon leveys1.50 "
VäriTumman harmaa
Syvyys1"
keyingT2510
MateriaaliIsoftlaattinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Verkon muotoEi eristetty
VerkkokokoEi eristetty
Hartsi tyyppiISOFR
jänneväli6 Ft
pintaKarkea yläosa
TyyppiT2510
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyskeyingjänneväliTyyppiLeveysHinta
FIBERGRATE 872940 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 2 x 4 jalkaa Gry | AD6UZV 4AUJ2 8729401"T25104 ft.T25102ft.€305.29
FIBERGRATE 872950 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 2 x 3 jalkaa Gry | AD6UZW 4AUJ3 8729501"T25103 ft.T25102ft.€303.48
FIBERGRATE 872960 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 8 jalkaa Gry | AD6UZX 4AUJ4 8729601"T25108 FtT25103ft.€926.38
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872970 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 3 jalkaa Gry | AD6UZY 4AUJ5 8729701"T25103 FtT25103ft.€356.06
FIBERGRATE 872990 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 4 x 6 jalkaa Gry | AD6UZZ 4AUJ7 8729901"T25106 FtT25104ft.€992.75
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 873000 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 4 x 4 jalkaa Gry | AD6VAA 4AUJ8 8730001"T25104 FtT25104ft.€586.41
FIBERGRATE 873010 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 10 jalkaa Gry | AD6VAB 4AUJ9 8730101"T251010 FtT25103ft.€1,307.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 873070 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuuma 3 x 6 Jalkaa Gry
€733.98 / yksikkö