FIBERGRATE 872600 Ritilä Pultruded Isofr 1 1/2 tuumaa 2 x 6 jalkaa AD6UYM 4AUD4

FIBERGRATE 872600 Ritilä Pultruded Isofr 1 1/2 tuumaa 2 x 6 jalkaa

Tuote: AD6UYM Malli: 872600Ristiviite: 4AUD4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€531.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen pultruded ritilä
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys0.60 "
VäriKeltainen
Syvyys1.5 "
keyingI6015
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Verkon muotoEi eristetty
VerkkokokoEi eristetty
Hartsi tyyppiISOFR
jänneväli6 ft.
pintaKarkea yläosa
TyyppiI6015
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyskeyingVerkkokokojänneväliTyyppiLeveysHinta
FIBERGRATE 872400 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 10 jalkaa keltainen | AD6UXR 4AUA2 8724001"I6010Ei eristetty10 ft.I60103ft.€1,133.58
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872410 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 4 jalkaa keltainen | AD6UXT 4AUA3 8724101"I6010Ei eristetty4 ft.I60103ft.€445.38
FIBERGRATE 872420 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 4 x 8 jalkaa keltainen | AD6UXU 4AUA4 8724201"I6010Ei eristetty8 ft.I60104ft.€1,212.62
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872430 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 4 x 10 jalkaa keltainen | AD6UXV 4AUA5 8724301"I6010Ei eristetty10 ft.I60104ft.€1,624.19
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872440 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 2 x 8 jalkaa keltainen | AD6UXW 4AUA6 8724401"I6010ei mitään8 ft.I60102ft.€682.82
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872460 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 3 jalkaa keltainen | AD6UXX 4AUA8 8724601"I6010Ei eristetty3 FtI60103ft.€331.52
FIBERGRATE 872470 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 2 x 3 jalkaa keltainen | AD6UXY 4AUA9 8724701"I6010Ei eristetty3 FtI60102ft.€298.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 872600 Ritilä Pultruded Isofr 1 1/2 tuumaa 2 x 6 jalkaa
€531.43 / yksikkö