FIBERGRATE 872590 Ritilä Pultruded Isofr 1 1/2 tuumaa 3 x 4 jalkaa AD6UYL 4AUD3

FIBERGRATE 872590 Ritilä Pultruded Isofr 1 1/2 tuumaa 3 x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6UYL Malli: 872590Ristiviite: 4AUD3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen pultruded ritilä
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys0.60 "
VäriKeltainen
Syvyys1.5 "
keyingI6015
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Verkon muotoEi eristetty
VerkkokokoEi eristetty
Hartsi tyyppiISOFR
jänneväli4 Ft
pintaKarkea yläosa
TyyppiI6015
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyskeyingVerkkokokojänneväliTyyppiLeveysHinta
FIBERGRATE 872400 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 10 jalkaa keltainen | AD6UXR 4AUA2 8724001"I6010Ei eristetty10 ft.I60103ft.€1,115.40
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872410 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 4 jalkaa keltainen | AD6UXT 4AUA3 8724101"I6010Ei eristetty4 ft.I60103ft.€458.61
FIBERGRATE 872420 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 4 x 8 jalkaa keltainen | AD6UXU 4AUA4 8724201"I6010Ei eristetty8 ft.I60104ft.€1,193.17
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872430 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 4 x 10 jalkaa keltainen | AD6UXV 4AUA5 8724301"I6010Ei eristetty10 ft.I60104ft.€1,541.41
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872440 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 2 x 8 jalkaa keltainen | AD6UXW 4AUA6 8724401"I6010ei mitään8 ft.I60102ft.€671.87
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872460 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 3 jalkaa keltainen | AD6UXX 4AUA8 8724601"I6010Ei eristetty3 FtI60103ft.€326.21
FIBERGRATE 872470 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 2 x 3 jalkaa keltainen | AD6UXY 4AUA9 8724701"I6010Ei eristetty3 FtI60102ft.€293.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 872590 Ritilä Pultruded Isofr 1 1/2 tuumaa 3 x 4 jalkaa
€522.91 / yksikkö