FERVI T058 Geared Drilling Jyrsinkone, 13 mm Porauskapasiteetti, 230V, 0.55 kW Moottori | CF3RLK

FERVI T058 hammaspyöräjyrsinkone, 13 mm porauskapasiteetti, 230 V, 0.55 kW moottori

Tuote: CF3RLK Malli: T058
€2,142.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Kasvojyrsintä Dia.30 mm
Headstock Travel210 mm
Max. Porauskapasiteetti13 mm
Jyrsintä Dia.16 mm
Karan nopeus50-1100 rpm, 120-2500 rpm
Taulukon koko430 x 110 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojyrsintä Dia.Headstock TravelMax. PorauskapasiteettiHinta
FERVI T059/28V Porakoneellinen porausjyrsinkone, 28 mm: n porauskapasiteetti, 230 V, 1.1 kW Moottori | CF3RLG T059/28V63 mm380 mm28 mm€5,103.00
Tarjouspyyntö
FERVI T061A hammaspyöräjyrsinkone, 16 mm porauskapasiteetti, 230 V, 1.1 kW Moottori | CF3RLH T061A63 mm290 mm16 mm€3,969.00
Tarjouspyyntö
FERVI T059/16V Porakoneellinen porausjyrsinkone, 16 mm porauskapasiteetti, 230 V, 500 W moottori | CF3RLJ T059/16V50 mm210 mm16 mm€2,658.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI T058 hammaspyöräjyrsinkone, 13 mm porauskapasiteetti, 230 V, 0.55 kW moottori
€2,142.00 / yksikkö