FERVI M014/160 jyrsintäruuvipuristimet, 360 astetta. Kääntyvä alusta, 160 x 52 mm leuan koko | CJ4KZA

FERVI M014/160 Jyrsintäruuvi, 360 astetta Kääntyvä alusta, leuan koko 160 x 52 mm

Tuote: CJ4KZA Malli: M014/160
€274.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsinkone Vise
Pohjamitta218 x 275mm
Ulottuvuus390 x 218 x 166mm
Leuan koko160 x 52 mm
MateriaaliValurauta
Avauskoko120 mm
Slot Etäisyys245 mm
Paikan koko18mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kokoAvauskokoSlot EtäisyysHinta
FERVI M023/100 jyrsinkone, ruuvipuristin, kääntyvällä jalalla, 80 mm avautuva, 100 x 35 mm leuan koko | CF3RWA M023 / 100---€142.36
Tarjouspyyntö
FERVI M023/125 -jyrsinkone, ruuvipuristin, kääntyvällä jalalla, 100 mm avautuva, 125 x 40 mm leuan koko | CF3RWB M023 / 125---€176.48
Tarjouspyyntö
FERVI M023/160 -jyrsinkone, ruuvipuristin, kääntyvällä jalalla, 125 mm avautuva, 160 x 50 mm leuan koko | CF3RWC M023 / 160---€273.84
Tarjouspyyntö
FERVI M023/200 jyrsinkone, ruuvipuristin, kääntyvällä alustalla, 160 mm avautuva, 200 x 61 mm leuan koko | CF3RWD M023 / 200---€386.86
Tarjouspyyntö
FERVI M024/136 Jyrsinkone, ruuvipuristin, kääntyvällä jalalla, 170 mm avautuva, 136 x 32 mm leuan koko | CF3RWE M024 / 136---€191.60
Tarjouspyyntö
FERVI M024/160 Jyrsinkone, ruuvipuristin, kääntyvällä jalalla, 180 mm avautuva, 160 x 50 mm leuan koko | CF3RWF M024 / 160---€275.95
Tarjouspyyntö
FERVI M024/200 Jyrsinkone, ruuvipuristin, kääntyvällä jalalla, 220 mm avautuva, 200 x 63 mm leuan koko | CF3RWG M024 / 200---€363.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI M014/160 Jyrsintäruuvi, 360 astetta Kääntyvä alusta, leuan koko 160 x 52 mm
€274.91 / yksikkö