Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERRAZ SHAWMUT ATQ3/16 Fuse, 3/16 A, 500 VAC, 10kA at 500 VAC, 1-1/2 Inch Length x 13/32 Inch dia Fuse Size, ATQ | CT3BCW 4ZWZ3

MERSEN FERRAZ ATQ3/16 sulake, 3/16 A, 500 VAC, 10 kA 500 VAC, 1-1/2 tuuman pituus x 13/32 tuuman halkaisija sulakekoko, ATQ

Varastossa
Tuote: CT3BCW Malli: ATQ3/16Ristiviite: 4ZWZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€28.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-1/2 Sulake, 1 1/2 A, 500 VAC, 10 kA 500 VAC, 1-1/2 tuumaa Pituus x 13/32 tuumaa halkaisija sulakekoko, ATQ | CT3BBC 4ZCK6 ATQ1-1/2Sulake€25.90
FERRAZ SHAWMUT ATM1-1/2 Sulake, 1 1/2 A, 600 VAC, 100 kA at 600 VAC/DC, 1-1/2 tuumaa Pituus x 13/32 tuumaa halkaisija Sulakkeen koko | CT3BBD 4ZCH3 ATM1-1 / 2Sulake€22.13
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-1/4 Sulake, 1 1/4 A, 500 VAC, 10kA 500 VAC, 1-1/2 tuumaa Pituus x 13/32 tuumaa halkaisija Sulakkeen koko, ATQ | CT3BBE 4ZCK4 ATQ1-1/4Sulake€29.11
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-1/8 Sulake, 1 1/8 A, 500 VAC, 10 kA 500 VAC, 1-1/2 tuuman pituus x 13/32 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, ATQ | CT3BBF 4ZCK3 ATQ1-1/8Sulake€32.21
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-4/10 Sulake, 1 4/10 A, 500 VAC, 10 kA 500 VAC, 1-1/2 tuumaa Pituus x 13/32 tuumaa halkaisija Sulakkeen koko | CT3BBG 4ZCK5 ATQ1-4/10Sulake€30.12
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-6/10 Sulake, 1 6/10 A, 500 VAC, 10 kA 500 VAC, 1-1/2 tuumaa Pituus x 13/32 tuumaa halkaisija Sulakkeen koko | CT3BBH 4ZCK7 ATQ1-6/10Sulake€25.90
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-8/10 Sulake, 1 8/10 A, 500 VAC, 10 kA 500 VAC, 1-1/2 tuumaa Pituus x 13/32 tuumaa halkaisija Sulakkeen koko | CT3BBJ 4ZCK8 ATQ1-8/10Sulake€30.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQ3/16 sulake, 3/16 A, 500 VAC, 10 kA 500 VAC, 1-1/2 tuuman pituus x 13/32 tuuman halkaisija sulakekoko, ATQ
€28.84 / yksikkö