Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES 0451225 Harmaa säädettävä pyöreä hihna, karkea rakenne, 9/16 tuuman halkaisija | CD2LFP 49YL81

FENNER DRIVES 0451225 Harmaa säädettävä pyöreä hihna, karkea rakenne, halkaisija 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2LFP Malli: 0451225Ristiviite: 49YL81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€891.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lenkkihihna
VäriHarmaa
YdintyyppiVankka
Halkaisija9 / 16 "
KovuusRanta D 50
MateriaaliKomposiitti polyuretaani / polyesteri
Min. Hihnapyörä Dia.5-5 / 8 "
Kokonaispituus25ft.
Temp. alue-40 - 240 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
FENNER DRIVES 0451200 Harmaa säädettävä pyöreä hihna, karkea rakenne, 9/16 tuuman halkaisija | CD2LFQ 49YL82 0451200100ft.€3,339.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 0451225 Harmaa säädettävä pyöreä hihna, karkea rakenne, halkaisija 9/16 tuumaa
€891.96 / yksikkö