Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

FEIN POWER TOOLS STS 325R Air Hacksaw 2-3/8 Inch 330 Spm | AA2EGE 10E999

FEIN POWER TOOLS STS 325R Air Hacksaw 2-3/8 tuumaa 330 spm

Tuotenumero: AA2EGE Malli: STS 325RRistiviite: 10E999
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€4,104.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräIlma-rautasaha
Laakerityyppipallo
Laakeritpallo
Terän aivohalvaus2 3 / 8 "
Cfm @ Full Load51.2 CFM
Putken kapasiteetti24 "
Vaadittu paine87 psi
NopeustyyppiYksi
Aivohalvauksia minuutissa330 lyöntiä/min.
Työkalun pituus21.1 "
Työkalun paino15.9 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0905
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS STS 325R Air Hacksaw 2-3/8 tuumaa 330 spm
€4,104.52 / yksikkö