FEIN POWER TOOLS KS 10-38E kulmahiomakone 6 tuumaa. | AF8DDN 24WJ77

FEIN POWER TOOLS KS 10-38E kulmahiomakone 6 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF8DDN Malli: KS 10-38ERistiviite: 24WJ77

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,829.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ampeeria8
Johdon pituus16ft.
Kahvan muotoiluTynnyrin kahva
Ei kuormitusta RPM1350 ja 3750
NopeustyyppiMuuttuja
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus23.75 "
Työkalun paino7 lb
Jännite120
Pyörän halkaisija6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467290010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (Kyllä)
    • Lukitus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS KS 10-38E kulmahiomakone 6 tuumaa.
€1,829.65 / yksikkö