Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS BF10-280E Hihnaviila, 520 mm Hihnan pituus, 7 A | CP4YQD 346FE5

FEIN POWER TOOLS Vyöviila BF10-280E, hihnan pituus 520 mm, 7 A

Varastossa
Tuote: CP4YQD Malli: BF10-280ERistiviite: 346FE5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,255.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBänditiedosto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FEIN POWER TOOLS BF10-280E SET Start Set Hihnaviila, 520 mm Hihnan pituus, 7 A | CP4YQH 346FE6 BF10-280E SETVyö€1,399.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS Vyöviila BF10-280E, hihnan pituus 520 mm, 7 A
€1,255.28 / yksikkö