FEIN POWER TOOLS 92028060090 Märkä/kuivaimuri 7hv 8.4 Gallona 9a 151 Cfm | AG2MTJ 31LZ14

FEIN POWER TOOLS 92028060090 Märkä/kuivaimuri 7 hv 8.4 gallonaa 9a 151 Cfm

Varastossa
Tuote: AG2MTJ Malli: 92028060090Ristiviite: 31LZ14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€797.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta151 cfm
Ampeeria9
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti8.4 gal.
Suodattimen tyyppi1 mikronin suodatin
Korkeus21.5 "
Letkun halkaisija.1.375 "
Letkun pituus13ft.
Hz60
Pituus15.5 "
Moottorivaiheiden määrä2
Huipussaan HP7
Virtajohdon pituus13ft.
Staattinen paine98.4 "
Säiliömateriaalipolypropeeni
Säiliön koko8.4 gal.
Jännite110
Takuu1 v.
Watts1100
Märkä kapasiteetti8.4 gal.
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.48
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8508190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiKorkeusPituusSäiliön kokoLeveysHinta
FEIN POWER TOOLS 92027236090 Märkä/kuivaimuri 7hv 5.8 Gallona 9a 151 Cfm | AG2MTH 31LZ13 920272360901 mikronin suodatin18.5 "15.75 "5.8 gal.23 "€527.52
FEIN POWER TOOLS 92028236090 Märkä/kuivaimuri 7hv 8.4 Gallona 9a 151 Cfm | AG2MTL 31LZ16 920282360901 mikronin suodatin21.75 "15.75 "8.4 gal.23 "€710.64
FEIN POWER TOOLS 92028236990 Märkä/kuivaimuri 7hv 8.4 Gallona 9a 151 Cfm | AG2MTM 31LZ17 920282369900.3 HEPA-suodatin21.5 "15.5 "8.4 gal.14.5 "€979.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 92028060090 Märkä/kuivaimuri 7 hv 8.4 gallonaa 9a 151 Cfm
€797.74 / yksikkö